Aperçu
Description du fabricant
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À L'HUILE 26 X 48 X 7 MM
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre26 mm
- Diamètre extérieur48 mm
- Largeur totale7 mm
- Type de conception32
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Matériau pour les lèvresNitrile
- Type de lèvresLèvres multiples avec ressort
- Mot-clé de descriptionConception 32
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Numéro CUP du fabricant053893503691
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
- Description de la constructionDouble lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
- Application typiqueUsage général
- Poids0.06 lb
- Plage de température continue-40 à 225°F
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité