G30X40X4B
Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur totale de 4 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00603715
N° MFRG30X40X4B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur totale de 4 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00603715
N° MFRG30X40X4B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
G30X40X4-C JOINT D’HUILE MÉTRIQUE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Hauteur
    0.724
  • Largeur totale
    4 mm
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Boîtier
    Caoutchouc
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802434996
  • Catalogue du fabricant
  • Largeur
    2.047
  • Poids
    0.02 lb, 0.02
  • Plage de température continue
    -30 °C à +110 °C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif