Motion
G35X42X4B
Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 35 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur totale de 4 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00603973
N° MFRG35X42X4B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 35 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur totale de 4 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00603973
N° MFRG35X42X4B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
G35X42X4-B JOINT D’HUILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Hauteur
    0.693
  • Largeur totale
    4 mm
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Boîtier
    Caoutchouc
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802436365
  • Catalogue du fabricant
  • Largeur
    2.047
  • Poids
    0.02
  • Plage de température continue
    -30 °C à +110 °C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif