Motion
36X50X7
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 36 mm, diamètre extérieur de 50 mm, largeur totale de 7 mm, conception 47 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00604071
N° MFR36X50X7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 36 mm, diamètre extérieur de 50 mm, largeur totale de 7 mm, conception 47 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00604071
N° MFR36X50X7
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D’HUILE 36X50X7 MM

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    36 mm
  • Diamètre extérieur
    50 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Type de conception
    47
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Mot-clé de description
    Conception 47
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Sceaux nationaux Timken
  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    053893504926
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Application typique
    Usage général
  • Poids
    0.06 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif