Aperçu
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre36 mm
- Diamètre extérieur56 mm
- Largeur totale10 mm
- Type de conceptionHMS4
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Nombre de lèvres1
- BoîtierAcier recouvert de caoutchouc
- Conception de casDiamètre extérieur en caoutchouc
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression7 psi
- Type de ressortRessort de jarretière
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Numéro CUP du fabricant085311013833
- Anneaux en V compatibles400380;400381;400384;400385
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Catalogue du fabricant
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Application typiqueBoîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux
- Poids0.06 lb