Aperçu
- Utilisé pour les applications lubrifiées à la graisse modérément exigeantes
- Pour utilisation dans des applications fonctionnant à des vitesses modérées
- Exclusion maximale, lèvre du visage vers l’extérieur
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre45 mm
- Diamètre extérieur65 mm
- Largeur totale5 mm
- Type de conceptionHM1
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Nombre de lèvres1
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- BoîtierAcier
- Conception de casBoîtier en métal
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression3 psi
- Type de ressortAucun
- Numéro CUP du fabricant085311019101
- Manchons d’usure compatibles99177;99830
- Anneaux en V compatibles400450;400451;400454;400455
- Type de lubrifiantGraisse
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à la graisse
- Catalogue du fabricant
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Application typiqueÉquipement agricole lubrifié à la graisse, extrémités de roues, essieux, rouleaux et convoyeurs
- Poids0.05 lb