Aperçu
Description du fabricant
JOINT D’HUILE 48X68X10 MM 224835
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre48 mm
- Diamètre extérieur68 mm
- Largeur totale10 mm
- Type de conception32
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Matériau pour les lèvresPolyacrylate
- Type de lèvresLèvres multiples avec ressort
- Mot-clé de descriptionConception 32
- Nom du fabricant (attribut de description)Sceaux nationaux Timken
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Numéro CUP du fabricant053893511153
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
- Description de la constructionDouble lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
- Application typiqueUsage général
- Poids0.09 lb
- Plage de température continue-20 à 300°F
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité