Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 52 mm, diamètre extérieur de 69 mm, largeur totale de 10 mm, conception 35 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00604659
N° MFR52 X 69 X 10

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À L'HUILE 52 X 69 X 10 MM

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    52 mm
  • Diamètre extérieur
    69 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de conception
    35
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort
  • Mot-clé de description
    Conception 35
  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    053893511597
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
  • Description de la construction
    Lèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
  • Application typique
    Usage général
  • Poids
    0.11 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif