Motion
56X72X9  HMS1 R

CR Seals (SKF)
56X72X9 HMS1 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 56 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur totale de 9 mm, conception HMS1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00604795
N° MFR56X72X9 HMS1 R
Prix16.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR Seals (SKF)
56X72X9 HMS1 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 56 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur totale de 9 mm, conception HMS1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00604795
N° MFR56X72X9 HMS1 R
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
Prix16.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
56X72X9 HMS1 R JOINT NITRILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    56 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    9 mm
  • Type de conception
    HMS1
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    1
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311024518
  • Manchons d’usure compatibles
    99220;99224
  • Anneaux en V compatibles
    22311;400550;400551;400554;400555
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux
  • Poids
    0.07 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif