26X38X7  HMS1 R

CR Seals (SKF)
26X38X7 HMS1 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 26 mm, diamètre extérieur de 38 mm, largeur totale de 7 mm, conception HMS1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00605080
N° MFR26X38X7 HMS1 R
Prix9.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR Seals (SKF)
26X38X7 HMS1 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 26 mm, diamètre extérieur de 38 mm, largeur totale de 7 mm, conception HMS1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00605080
N° MFR26X38X7 HMS1 R
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
Votre prix9.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
26X38X7 HMS1 R JOINT NITRILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    26 mm
  • Diamètre extérieur
    38 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Type de conception
    HMS1
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    1
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311008693
  • Manchons d’usure compatibles
    99103
  • Anneaux en V compatibles
    400250;400251;400254;400255
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux
  • Poids
    0.04 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif