Aperçu
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre78 mm
- Diamètre extérieur100 mm
- Largeur totale10 mm
- Type de conception35
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Matériau pour les lèvresNitrile
- Type de lèvresLèvre unique avec ressort
- Mot-clé de descriptionConception 35
- Nom du fabricant (attribut de description)Sceaux nationaux Timken
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Numéro CUP du fabricant053893514406
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
- Description de la constructionLèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
- Application typiqueUsage général
- Poids0.27 lb
- Plage de température continue-40 à 225°F