120X145X12

CR Seals (SKF)
120X145X12

Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 120 mm, diamètre extérieur de 145 mm, largeur totale de 12 mm, conception CRW1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00605946
N° MFR120X145X12
Prix63.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR Seals (SKF)
120X145X12

Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 120 mm, diamètre extérieur de 145 mm, largeur totale de 12 mm, conception CRW1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00605946
N° MFR120X145X12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix63.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
120X145X12 CRW1 R JOINT NITRILE
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort
  • Joint d’étanchéité à une seule lèvre avec joint d’étanchéité à vague hydrodynamique à la pointe de l’industrie.

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    145 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de conception
    CRW1
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Mot-clé de description
    Conception CRW1
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Tolérance de pression
    90 psi à 0 pi/min
  • Numéro CUP du fabricant
    085311036528
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Description de la construction
    Lèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
  • Poids
    0.28 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif