120X150X12  HMSA10 V

CR Seals (SKF)
120X150X12 HMSA10 V

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 120 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur totale de 12 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI00605957
N° MFR120X150X12 HMSA10 V
Prix247.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR Seals (SKF)
120X150X12 HMSA10 V

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 120 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur totale de 12 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI00605957
N° MFR120X150X12 HMSA10 V

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix247.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
120X150X12 JOINT DOUBLE LONGUE DURÉE HMSA10 V
  • Le diamètre extérieur en caoutchouc offre une capacité d’étanchéité optimisée dans le boîtier, également à une rugosité de surface considérable ou dans les boîtiers fendus
  • Les billes sur le diamètre extérieur améliorent la capacité d’étanchéité et la rétention dans l’alésage

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de conception
    HMSA10
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    2
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572547496
  • Manchons d’usure compatibles
    99471;99473
  • Anneaux en V compatibles
    401200;401201;401204;401205;401208
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d'étanchéité, bord SKF
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, réducteurs de vitesse, transmissions, moteurs, pompes, extrémités de roue, rouleaux
  • Poids
    0.33 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif