Aperçu
- Très bonne résistance à l’huile et à l’essence
- Résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole
- Vaste gamme de températures de service
- Bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures
- Très bonne résistance aux alcalis et aux acides
Spécifications
- Diamètre de l’arbre120 mm
- Dureté70 Shore D
- Diamètre extérieur150 mm
- Largeur totale15 mm
- Type de jointLèvre double avec ressort de jarretière. D.E. recouvert de caoutchouc
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Nombre de lèvres2
- Duromètre70 Duromètre
- Mot-clé de descriptionjoint d'huile; joint d'huile dichtomatik ; joint d'huile rotatif; joint d'huile national; les joints d’étanchéité à l’huile nationaux; joint d'huile skf; sceau en peau brute chicago; joints tcm; joint tcm; joints d'arbre radiaux; joint d'huile radial; joints d'huile métriques; joint d'huile métrique; joints d'huile d'arbre; joint d'huile de réglette ; joint d'arbre en caoutchouc; joint à lèvres de l'arbre; joint d'étanchéité à l'huile de trelleborg; Joints d'huile Trelleborg ; joint d'huile de type lèvres; joints de boîte de vitesses; joint d'huile en caoutchouc; joint d'huile de roulement; joints d'huile de parker; joint d'huile cr; joints d'huile d'arbre rotatifs; joint à lèvres en caoutchouc; joint à vis; fabricants de joints d'huile; sceaux en peau brute chicago; joint d'étanchéité de la rampe; joint à double embout; prix du joint d'huile; joint d'huile de boîte de vitesses; joint d'étanchéité à lèvres; joint en caoutchouc; joint d'étanchéité en caoutchouc; joints en caoutchouc; bague d'étanchéité en caoutchouc; joint d'huile nbr; joint nbr; joints d’huile nbr; sceaux nbr
- Tolérance de pressionMoins de 10 psi
- Tolérance au désalignementdépend des détails de l’application
- SérieTC
- Numéro de catalogue du fabricant120X150X15TC
- SynonymeJoint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
- Description de la constructionLèvre double avec ressort de jarretière. D.E. recouvert de caoutchouc
- Catalogue du fabricantCatalogue des joints d’huile Dichtomatik
- Code d’harmonisation4016.93.5020 États-Unis
- Application typiqueTransmissions, boîtes de vitesses, pompes, essieux, autres utilisations industrielles
- Poids0.3696 lb
- Plage de température continue-40 à 200°F