125X155X14  HMS1 R

CR Seals (SKF)
125X155X14 HMS1 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 125 mm, diamètre extérieur de 155 mm, largeur totale de 14 mm, conception HMS1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00605993
N° MFR125X155X14 HMS1 R
Price$53.84/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR Seals (SKF)
125X155X14 HMS1 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 125 mm, diamètre extérieur de 155 mm, largeur totale de 14 mm, conception HMS1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00605993
N° MFR125X155X14 HMS1 R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix53.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
49240 JOINT D’HUILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    125 mm
  • Diamètre extérieur
    155 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Type de conception
    HMS1
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    1
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311037174
  • Manchons d’usure compatibles
    99490;99492
  • Anneaux en V compatibles
    401300;401301;401304;401305
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux
  • Poids
    0.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif