Aperçu
- Boîtier en métal avec boîtier intérieur robuste
- Rempli de ressort
- Lèvre unique pour sceller avec la saleté/poussière auxiliaire (« Lèvre double ») avec joint d’étanchéité hydrodynamique à la pointe de l’industrie.
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre143 mm
- Diamètre extérieur181 mm
- Largeur totale12.70 mm
- Type de conceptionCRWHA1
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Mot-clé de descriptionConception CRWHA1
- BoîtierAvec boîtier intérieur
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Numéro CUP du fabricant085311038430
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3600 pi/min
- Description de la constructionDouble lèvre, regorgeant de ressort avec boîtier intérieur
- Application typiqueRecommandé lorsque l’assemblage de l’arbre est contre la lèvre.
- Poids0.70 lb
- Plage de température continue-40 à 250°F