Motion
145X190X16

CR Seals (SKF)
145X190X16

Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 145 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur totale de 16 mm, conception HMSA7 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00606229
N° MFR145X190X16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR Seals (SKF)
145X190X16

Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 145 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur totale de 16 mm, conception HMSA7 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00606229
N° MFR145X190X16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
145X190X16 HMSA7 R JOINT EN NITRILE DOUBLE
  • Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Rempli de ressort
  • Lèvre à scellement unique avec lèvre de saleté/poussière auxiliaire (« Lèvre double »).
  • Géométrie des lèvres spécialisée pour la conformité des dimensions métriques aux normes Iso.

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    145 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de conception
    HMSA7
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Mot-clé de description
    Conception HMSA7
  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Numéro CUP du fabricant
    085311171694
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
  • Poids
    0.89 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif