260X300X20  CRS1 R

CR Seals (SKF)
260X300X20 CRS1 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 260 mm, diamètre extérieur de 300 mm, largeur totale de 20 mm, conception CRS1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00606520
N° MFR260X300X20 CRS1 R
Prix241.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR Seals (SKF)
260X300X20 CRS1 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 260 mm, diamètre extérieur de 300 mm, largeur totale de 20 mm, conception CRS1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00606520
N° MFR260X300X20 CRS1 R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix241.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
260X300X20 CRS1 R JOINT NITRILE
  • Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
  • Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    260 mm
  • Diamètre extérieur
    300 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de conception
    CRS1
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    1
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311043434
  • Anneaux en V compatibles
    400275;402500;402504;402752;402756
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux
  • Poids
    1.73 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif