Motion
26057-2540

Garlock Klozure
26057-2540

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 4.000 po, diamètre extérieur de 5.125 po, largeur totale de 0.500 po, modèle 57 , matériau pour lèvre en V droit
N° D’ARTICLE MI00606526
N° MFR26057-2540
Prix279.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Garlock Klozure
26057-2540

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 4.000 po, diamètre extérieur de 5.125 po, largeur totale de 0.500 po, modèle 57 , matériau pour lèvre en V droit
N° D’ARTICLE MI00606526
N° MFR26057-2540
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
Votre prix279.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
57X2540 MILL-DROIT V 4.000"ID 5.125"OD
  • D.E. en caoutchouc renforcé de métal
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Disponible en configurations à lèvre simple et double
  • Idéal pour les applications de service à basse vitesse telles que les roulettes continues.

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    4.000 po
  • Diamètre extérieur
    5.125 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Type de conception
    Modèle 57
  • Type de joint
    Joint spécialisé
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right V
  • Type de lèvres
    Lèvre unique, lèvre poussière
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Numéro CUP du fabricant
    717744129514
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    500 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 500 pi/min
  • Série
    Modèle 57
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26057-2540
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Poids
    0.45 lb
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -22 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues