40X54X5.5  HMSA1 R

CR Seals (SKF)
40X54X5.5 HMSA1 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 40 mm, diamètre extérieur de 54 mm, largeur totale de 5.50 mm, conception HMSA1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00606697
N° MFR40X54X5.5 HMSA1 R
Prix20.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR Seals (SKF)
40X54X5.5 HMSA1 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 40 mm, diamètre extérieur de 54 mm, largeur totale de 5.50 mm, conception HMSA1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00606697
N° MFR40X54X5.5 HMSA1 R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40X54X5.5 HMSA1 R JOINT EN NITRILE DOUBLE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    54 mm
  • Largeur totale
    5.50 mm
  • Type de conception
    HMSA1
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    2
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311016117
  • Manchons d’usure compatibles
    99153;99157;99825
  • Anneaux en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Moteurs
  • Poids
    0.04 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif