Aperçu
Description du fabricant
51X73X8 CRWA1 R JOINT EN NITRILE DOUBLE
- Boîtier en métal
- Rempli de ressort
- Lèvre unique pour sceller avec le joint d’étanchéité hydrodynamique Waveseal à la pointe de l’industrie
- Également avec rebords de poussière/saleté auxiliaires (« rebord double »).
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre51 mm
- Diamètre extérieur73 mm
- Largeur totale8 mm
- Type de conceptionCRWA1
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Mot-clé de descriptionConception CRWA1
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Tolérance de pression90 psi à 0 pi/min
- Numéro CUP du fabricant085311022989
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Description de la constructionDouble lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
- Application typiqueMoteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
- Poids0.07 lb
- Plage de température continue-40 à 250°F
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité