72X90X8  HMSA27 R

CR Seals (SKF)
72X90X8 HMSA27 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 72 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur totale de 8 mm, conception HMSA27 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00606826
N° MFR72X90X8 HMSA27 R
Prix22.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR Seals (SKF)
72X90X8 HMSA27 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 72 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur totale de 8 mm, conception HMSA27 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00606826
N° MFR72X90X8 HMSA27 R
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
Votre prix22.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
72X90X8 HMSA27 R JOINT EN NITRILE DOUBLE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    72 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Type de conception
    HMSA27
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    2
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311028929
  • Manchons d’usure compatibles
    99284;99870
  • Anneaux en V compatibles
    400700;400701;400704;400705
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Pignon, essieux
  • Poids
    0.15 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif