80X105X10  CRW1 V

CR Seals (SKF)
80X105X10 CRW1 V

Joint d’huile à lèvre simple - solide, diamètre de tige de 80 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur totale de 10 mm, conception CRW1 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI00606831
N° MFR80X105X10 CRW1 V
Prix45.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR Seals (SKF)
80X105X10 CRW1 V

Joint d’huile à lèvre simple - solide, diamètre de tige de 80 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur totale de 10 mm, conception CRW1 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI00606831
N° MFR80X105X10 CRW1 V

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix45.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80X105X10 JOINT LONGUE DURÉE DE V CRW1 V
  • SKF Le joint à lèvre ondulé a un diamètre extérieur en métal et offre le débit de pompe le plus élevé de l’industrie
  • Le mouvement sinusoïdal de ce joint génère jusqu’à 30 % moins de chaleur et 20 % moins de friction
  • Installation facile et ajustement ferme et précis dans l’alésage du boîtier

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    105 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de conception
    CRW1
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre Wave
  • Nombre de lèvres
    1
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311030885
  • Manchons d’usure compatibles
    99313;99315;99317
  • Anneaux en V compatibles
    400800;400801;400804;400805
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d'huile, lèvre SKF WAVE
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, réducteurs de vitesse, transmissions, moteurs, pompes, extrémités de roue, rouleaux
  • Poids
    0.16 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif