Aperçu
- Boîtier en métal avec boîtier intérieur robuste
- Rempli de ressort
- Joint d’étanchéité à une seule lèvre avec joint d’étanchéité à vague hydrodynamique à la pointe de l’industrie.
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre100 mm
- Diamètre extérieur127 mm
- Largeur totale11.10 mm
- Type de conceptionCRWH1
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Mot-clé de descriptionConception CRWH1
- BoîtierAvec boîtier intérieur
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Numéro CUP du fabricant085311034067
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3600 pi/min
- Description de la constructionLèvre unique, regorgeant de ressort avec étui intérieur
- Application typiqueRecommandé lorsque l’assemblage de l’arbre est contre la lèvre.
- Poids0.34 lb
- Plage de température continue-40 à 250°F