162X200X15.8

CR Seals (SKF)
162X200X15.8

Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 162 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur totale de 15.80 mm, conception CRWH1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00606852
N° MFR162X200X15.8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR Seals (SKF)
162X200X15.8

Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 162 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur totale de 15.80 mm, conception CRWH1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00606852
N° MFR162X200X15.8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
162X200X15.8 CRWH1 R JOINT NITRILE
  • Boîtier en métal avec boîtier intérieur robuste
  • Rempli de ressort
  • Joint d’étanchéité à une seule lèvre avec joint d’étanchéité à vague hydrodynamique à la pointe de l’industrie.

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    162 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    15.80 mm
  • Type de conception
    CRWH1
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Mot-clé de description
    Conception CRWH1
  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Numéro CUP du fabricant
    085311039161
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Description de la construction
    Lèvre unique, regorgeant de ressort avec étui intérieur
  • Application typique
    Recommandé lorsque l’assemblage de l’arbre est contre la lèvre.
  • Poids
    0.87 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif