14X25X7  HMSA7 P

CR Seals (SKF)
14X25X7 HMSA7 P

Joint d'huile à double lèvre - Solide, diamètre d'arbre de 14 mm, diamètre extérieur de 25 mm, largeur totale de 7 mm, conception HMSA7 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI00607556
N° MFR14X25X7 HMSA7 P
Prix3.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR Seals (SKF)
14X25X7 HMSA7 P

Joint d'huile à double lèvre - Solide, diamètre d'arbre de 14 mm, diamètre extérieur de 25 mm, largeur totale de 7 mm, conception HMSA7 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI00607556
N° MFR14X25X7 HMSA7 P
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
Votre prix3.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
14X25X7 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYACRYLATE DOUBLE HMSA7 P

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    14 mm
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Type de conception
    HMSA7
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    2
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311003735
  • Anneaux en V compatibles
    400140;400141;400144;400145
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux
  • Poids
    0.03 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif