6103
Fluoro Rubber Oil Seal - Solid, 0.591 in Shaft Dia., 1.102 in OD, 0.591 in Overall Width, HMS15 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00607765
N° MFR6103
Prix34.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fluoro Rubber Oil Seal - Solid, 0.591 in Shaft Dia., 1.102 in OD, 0.591 in Overall Width, HMS15 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00607765
N° MFR6103
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
Prix34.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6103 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort
  • Joint à une seule lèvre.

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    0.591 po
  • Diamètre extérieur
    1.102 po
  • Largeur totale
    0.591 po
  • Type de conception
    HMS15
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Mot-clé de description
    Conception HMS15
  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Numéro CUP du fabricant
    085311004169
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Description de la construction
    Lèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
  • Poids
    0.04 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 400°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif