Motion
17X34X7.9  CRSA1 P

CR Seals (SKF)
17X34X7.9 CRSA1 P

Joint d'huile à double lèvre - Solide, diamètre d'arbre de 17 mm, diamètre extérieur de 34 mm, largeur totale de 7.90 mm, conception CRSA1 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI00607977
N° MFR17X34X7.9 CRSA1 P
Prix26.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR Seals (SKF)
17X34X7.9 CRSA1 P

Joint d'huile à double lèvre - Solide, diamètre d'arbre de 17 mm, diamètre extérieur de 34 mm, largeur totale de 7.90 mm, conception CRSA1 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI00607977
N° MFR17X34X7.9 CRSA1 P
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
Prix26.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
17X34X7.9 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYACRYLATE DOUBLE CRSA1 P
  • Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
  • Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    34 mm
  • Largeur totale
    7.90 mm
  • Type de conception
    CRSA1
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    2
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311195379
  • Manchons d’usure compatibles
    99068
  • Anneaux en V compatibles
    400160;400161;400164;400165
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux
  • Poids
    0.04 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif