Motion
18X26X4  HMA1 R

CR Seals (SKF)
18X26X4 HMA1 R

Joint d’étanchéité à graisse à double lèvre - solide, diamètre d’arbre de 18 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur totale de 4 mm, conception HMA1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00607981
N° MFR18X26X4 HMA1 R
Prix11.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR Seals (SKF)
18X26X4 HMA1 R

Joint d’étanchéité à graisse à double lèvre - solide, diamètre d’arbre de 18 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur totale de 4 mm, conception HMA1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00607981
N° MFR18X26X4 HMA1 R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
18X26X4 HMA1 R JOINT EN NITRILE DOUBLE
  • Utilisé pour les applications lubrifiées à la graisse modérément exigeantes
  • Pour utilisation dans des applications fonctionnant à des vitesses modérées
  • Exclusion maximale, lèvre du visage vers l’extérieur

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    18 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Type de conception
    HMA1
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    2
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    3 psi
  • Type de ressort
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    085311005234
  • Manchons d’usure compatibles
    99082
  • Anneaux en V compatibles
    400180;400181;400184;400185
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Équipement agricole lubrifié à la graisse, extrémités de roues, essieux, rouleaux et convoyeurs
  • Poids
    0.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif