Aperçu
- Diamètre extérieur en caoutchouc
- Rempli de ressort
- Lèvre à scellement unique avec lèvre de saleté/poussière auxiliaire (« Lèvre double »).
- Géométrie des lèvres spécialisée pour la conformité des dimensions métriques aux normes Iso.
Spécifications
- Diamètre de l’arbre0.787 po
- Diamètre extérieur1.339 po
- Largeur totale0.276 po
- Type de conceptionHMSA7
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Matériau pour les lèvresÉlastomère de polyacrylate (ACM)
- Mot-clé de descriptionConception HMSA7
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Numéro CUP du fabricant085311163040
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3600 pi/min
- Description de la constructionDouble lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
- Application typiqueMoteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
- Poids0.04 lb
- Plage de température continue-40 à 300°F