Motion
20X42X7
Joint d'huile en caoutchouc fluoré - Solide, diamètre de l'arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur totale de 7 mm, conception CRS1 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI00608762
N° MFR20X42X7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en caoutchouc fluoré - Solide, diamètre de l'arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur totale de 7 mm, conception CRS1 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI00608762
N° MFR20X42X7
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
20X42X7 JOINT LONGUE DURÉE DE V CRS1 V
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort
  • Joint à une seule lèvre.

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Type de conception
    CRS1
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Mot-clé de description
    Conception CRS1
  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Tolérance de pression
    Selon la taille, consulter le catalogue 457010
  • Numéro CUP du fabricant
    085311993722
  • Description de la construction
    Lèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
  • Poids
    0.09 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 400°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif