Motion
20X52X7
Joint d'huile en polyacrylate - diamètre d'arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur totale de 7 mm, conception CRW1 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI00608793
N° MFR20X52X7
Prix11.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en polyacrylate - diamètre d'arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur totale de 7 mm, conception CRW1 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI00608793
N° MFR20X52X7
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
Prix11.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JOINT EN POLYACRYLATE 20X52X7 CRW1 P
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort
  • Joint d’étanchéité à une seule lèvre avec joint d’étanchéité à vague hydrodynamique à la pointe de l’industrie.

Spécifications

  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Type de conception
    CRW1
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Mot-clé de description
    Conception CRW1
  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Tolérance de pression
    90 psi à 0 pi/min
  • Numéro CUP du fabricant
    085311900638
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Description de la construction
    Lèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
  • Poids
    0.05 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 300°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif