Aperçu
- Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
- Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre30 mm
- Diamètre extérieur45 mm
- Largeur totale8 mm
- Type de conceptionCRS1
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoro (FKM)
- Type de lèvresLèvre droite
- Nombre de lèvres1
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- BoîtierAcier
- Conception de casBoîtier en métal
- Plage de température de fonctionnement-5 à 390 °F
- Tolérance de pression10 psi
- Type de ressortRessort de jarretière
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Numéro CUP du fabricant085311994095
- Manchons d’usure compatibles99114
- Anneaux en V compatibles400300;400301;400304;400305
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Catalogue du fabricant
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Application typiqueBoîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux
- Poids0.08 lb