Aperçu
- SKF Le joint à lèvre ondulé a un diamètre extérieur en métal et offre le débit de pompe le plus élevé de l’industrie
- Le mouvement sinusoïdal de ce joint génère jusqu’à 30 % moins de chaleur et 20 % moins de friction
- Installation facile et ajustement ferme et précis dans l’alésage du boîtier
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre30 mm
- Diamètre extérieur50 mm
- Largeur totale8 mm
- Type de conceptionCRW1
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoro (FKM)
- Type de lèvresLèvre Wave
- Nombre de lèvres1
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- BoîtierAcier
- Conception de casBoîtier en métal
- Plage de température de fonctionnement-5 à 390 °F
- Tolérance de pression10 psi
- Type de ressortRessort de jarretière
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Numéro CUP du fabricant085311010269
- Manchons d’usure compatibles99114
- Anneaux en V compatibles400300;400301;400304;400305
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Description de la constructionJoint d'huile, lèvre SKF WAVE
- Catalogue du fabricant
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Application typiqueBoîtes de vitesses, réducteurs de vitesse, transmissions, moteurs, pompes, extrémités de roue, rouleaux
- Poids0.04 lb