35X62X10  HMSA10 RG

CR Seals (SKF)
35X62X10 HMSA10 RG

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 35 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur totale de 10 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00612002
N° MFR35X62X10 HMSA10 RG
Price$12.67/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR Seals (SKF)
35X62X10 HMSA10 RG

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 35 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur totale de 10 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00612002
N° MFR35X62X10 HMSA10 RG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$12.67/each

Aperçu

Description du fabricant
35X62X10 HMSA10 RG DOUBLE JOINT EN NITRILE GRIS
  • Le diamètre extérieur en caoutchouc offre une capacité d’étanchéité optimisée dans le boîtier, également à une rugosité de surface considérable ou dans les boîtiers fendus
  • Les billes sur le diamètre extérieur améliorent la capacité d’étanchéité et la rétention dans l’alésage

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de conception
    HMSA10
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    2
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572261675
  • Manchons d’usure compatibles
    99139;99820
  • Anneaux en V compatibles
    400350;400351;400354;400355
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d'étanchéité, bord SKF
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, réducteurs de vitesse, transmissions, moteurs, pompes, extrémités de roue, rouleaux
  • Poids
    0.06 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif