38X65X12  HMSA35 P

CR Seals (SKF)
38X65X12 HMSA35 P

Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 38 mm, diamètre extérieur de 65 mm, largeur totale de 12 mm, conception HMSA35 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI00612032
N° MFR38X65X12 HMSA35 P
Prix11.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR Seals (SKF)
38X65X12 HMSA35 P

Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 38 mm, diamètre extérieur de 65 mm, largeur totale de 12 mm, conception HMSA35 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI00612032
N° MFR38X65X12 HMSA35 P
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
Votre prix11.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
38X65X12 HMSA35 P JOINT MÉTRIQUE 14748

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    38 mm
  • Diamètre extérieur
    65 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de conception
    HMSA35
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    3
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Conception de cas
    Caoutchouc avec insertion en métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311014496
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux
  • Poids
    0.11 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif