Aperçu
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre38 mm
- Diamètre extérieur58 mm
- Largeur totale8 mm
- Type de conceptionHMSA3
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Nombre de lèvres2
- BoîtierAcier
- Conception de casBoîtier en métal
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression7 psi
- Type de ressortRessort de jarretière
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Numéro CUP du fabricant085311884884
- Anneaux en V compatibles400400;400401;400405;400409
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Catalogue du fabricant
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Application typiqueExtrémités de roue, essieux
- Poids0.06 lb