Motion
415960
Nitrile Oil Seal - Solid, 2.750 in Shaft Dia., 3.881 in OD, 0.375 in Overall Width, 41 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00612081
N° MFR415960
Prix45.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 2.750 in Shaft Dia., 3.881 in OD, 0.375 in Overall Width, 41 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00612081
N° MFR415960

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
415960 JOINT D’HUILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    2.750 po
  • Diamètre extérieur
    3.881 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Type de conception
    41
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Mot-clé de description
    Conception 41
  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    053893483467
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
  • Description de la construction
    Double lèvre, regorgeant de ressort avec boîtier intérieur
  • Application typique
    Usage général
  • Poids
    0.34 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif