42X64X6  HMA1 R

CR Seals (SKF)
42X64X6 HMA1 R

Joint d’étanchéité à graisse à double lèvre - solide, diamètre d’arbre de 42 mm, diamètre extérieur de 64 mm, largeur totale de 6 mm, conception HMA1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00612107
N° MFR42X64X6 HMA1 R
Prix17.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR Seals (SKF)
42X64X6 HMA1 R

Joint d’étanchéité à graisse à double lèvre - solide, diamètre d’arbre de 42 mm, diamètre extérieur de 64 mm, largeur totale de 6 mm, conception HMA1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00612107
N° MFR42X64X6 HMA1 R
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
Votre prix17.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
42X64X6 HMA1 R JOINT EN NITRILE DOUBLE
  • Utilisé pour les applications lubrifiées à la graisse modérément exigeantes
  • Pour utilisation dans des applications fonctionnant à des vitesses modérées
  • Exclusion maximale, lèvre du visage vers l’extérieur

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    42 mm
  • Diamètre extérieur
    64 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Type de conception
    HMA1
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    2
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    3 psi
  • Type de ressort
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    085311017312
  • Manchons d’usure compatibles
    99165;99166;99169;99873
  • Anneaux en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Équipement agricole lubrifié à la graisse, extrémités de roues, essieux, rouleaux et convoyeurs
  • Poids
    0.08 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif