Aperçu
- Boîtier en métal
- Rempli de ressort
- Joint à une seule lèvre.
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre42 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale10 mm
- Type de conceptionCRS1
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Mot-clé de descriptionConception CRS1
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Tolérance de pressionSelon la taille, consulter le catalogue 457010
- Numéro CUP du fabricant085311220224
- Description de la constructionLèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
- Application typiqueMoteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
- Poids0.07 lb
- Plage de température continue-40 à 250°F