45X72X8  HMA22 R

CR Seals (SKF)
45X72X8 HMA22 R

Joint d’étanchéité à graisse à double lèvre - solide, diamètre d’arbre de 45 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur totale de 8 mm, conception HMA22 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00612176
N° MFR45X72X8 HMA22 R
Prix18.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR Seals (SKF)
45X72X8 HMA22 R

Joint d’étanchéité à graisse à double lèvre - solide, diamètre d’arbre de 45 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur totale de 8 mm, conception HMA22 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00612176
N° MFR45X72X8 HMA22 R
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
Prix18.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
17818 JOINT D’HUILE
  • Utilisé pour les applications lubrifiées à la graisse modérément exigeantes
  • Pour utilisation dans des applications fonctionnant à des vitesses modérées
  • Exclusion maximale, lèvre du visage vers l’extérieur

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Type de conception
    HMA22
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    2
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    3 psi
  • Type de ressort
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    085311156226
  • Manchons d’usure compatibles
    99177;99830
  • Anneaux en V compatibles
    400450;400451;400454;400455
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux
  • Poids
    0.07 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif