59X75X9.1  HMSA29 R

CR Seals (SKF)
59X75X9.1 HMSA29 R

Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 59 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur totale de 10 mm, conception HMSA29 , matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00612299
N° MFR59X75X9.1 HMSA29 R
Prix16.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR Seals (SKF)
59X75X9.1 HMSA29 R

Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 59 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur totale de 10 mm, conception HMSA29 , matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00612299
N° MFR59X75X9.1 HMSA29 R
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
Votre prix16.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23278 JOINT D’HUILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    59 mm
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de conception
    HMSA29
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    3
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311885065
  • Anneaux en V compatibles
    400600;400601;400604;400605
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d'étanchéité à l'huile, rebord axial de saleté
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux
  • Poids
    0.06 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif