Aperçu
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre3.228 po
- Diamètre extérieur3.791 po
- Largeur totale0.315 po
- Type de conceptionHMSA7
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoro (FKM)
- Type de lèvresHelix-CCW du côté air
- Nombre de lèvres2
- BoîtierAcier recouvert de caoutchouc
- Conception de casDiamètre extérieur en caoutchouc
- Plage de température de fonctionnement-5 à 390 °F
- Tolérance de pression7 psi
- Type de ressortRessort de jarretière
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Numéro CUP du fabricant085311176392
- Manchons d’usure compatibles99328
- Anneaux en V compatibles400800;400801;400804;400805
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Catalogue du fabricant
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Application typiqueBoîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux
- Poids0.11 lb