95X115X12  HMSA10 RG

CR Seals (SKF)
95X115X12 HMSA10 RG

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 95 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur totale de 12 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00613021
N° MFR95X115X12 HMSA10 RG
Prix26.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR Seals (SKF)
95X115X12 HMSA10 RG

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 95 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur totale de 12 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00613021
N° MFR95X115X12 HMSA10 RG
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
Prix26.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
95X115X12 HMSA10 RG DOUBLE NITRILE GRIS
  • Le diamètre extérieur en caoutchouc offre une capacité d’étanchéité optimisée dans le boîtier, également à une rugosité de surface considérable ou dans les boîtiers fendus
  • Les billes sur le diamètre extérieur améliorent la capacité d’étanchéité et la rétention dans l’alésage

Spécifications

  • Diamètre de l’arbre
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    115 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400950;400951;400954;400955
  • Manchons d’usure compatibles
    99364;99369;99374
  • Description de la construction
    Joint d'étanchéité, bord SKF
  • Type de conception
    HMSA10
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572553121
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, réducteurs de vitesse, transmissions, moteurs, pompes, extrémités de roue, rouleaux
  • Poids
    0.24 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif