Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 99 mm, diamètre extérieur de 124 mm, largeur totale de 0.375 po, conception CRW1 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00613028
N° MFR38890

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
38890 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort
  • Joint d’étanchéité à une seule lèvre avec joint d’étanchéité à vague hydrodynamique à la pointe de l’industrie.

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    99 mm
  • Diamètre extérieur
    124 mm
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Type de conception
    CRW1
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort
  • Mot-clé de description
    Conception CRW1
  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Tolérance de pression
    90 psi à 0 pi/min
  • Numéro CUP du fabricant
    085311034005
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Description de la construction
    Lèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
  • Poids
    0.22 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif