Motion
101X114X10  HMSA1 R

CR Seals (SKF)
101X114X10 HMSA1 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 101 mm, diamètre extérieur de 114 mm, largeur totale de 10 mm, conception HMSA1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00613035
N° MFR101X114X10 HMSA1 R
Prix45.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR Seals (SKF)
101X114X10 HMSA1 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 101 mm, diamètre extérieur de 114 mm, largeur totale de 10 mm, conception HMSA1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00613035
N° MFR101X114X10 HMSA1 R
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
Prix45.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
101X114X10 HMSA1 R JOINT EN NITRILE DOUBLE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    101 mm
  • Diamètre extérieur
    114 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de conception
    HMSA1
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    2
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311885195
  • Anneaux en V compatibles
    401000;401001;401004;401005
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Moteurs
  • Poids
    0.23 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif