Aperçu
Description du fabricant
107X123X11 CRSA1 R JOINT EN NITRILE DOUBLE
- Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
- Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre107 mm
- Diamètre extérieur123 mm
- Largeur totale11 mm
- Type de conceptionCRSA1
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Nombre de lèvres2
- BoîtierAcier
- Conception de casBoîtier en métal
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression10 psi
- Type de ressortRessort de jarretière
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Numéro CUP du fabricant085311885218
- Anneaux en V compatibles401100;401101;401104;401105
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Catalogue du fabricant
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Application typiqueBoîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux
- Poids0.33 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité