130X170X12

CR Seals (SKF)
130X170X12

Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 130 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur totale de 12 mm, conception HMS4 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00613074
N° MFR130X170X12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR Seals (SKF)
130X170X12

Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 130 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur totale de 12 mm, conception HMS4 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00613074
N° MFR130X170X12
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
130X170X12 HMS4 R JOINT NITRILE
  • Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique.
  • Géométrie des lèvres spécialisée pour la conformité des dimensions métriques aux normes Iso.

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de conception
    HMS4
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Mot-clé de description
    Conception HMS4
  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Numéro CUP du fabricant
    085311992381
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Description de la construction
    Lèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
  • Poids
    0.48 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif