456865N
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 5.000 po, diamètre extérieur de 6.265 po, largeur totale de 0.500 po, conception 45 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI00613131
N° MFR456865N
Prix131.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 5.000 po, diamètre extérieur de 6.265 po, largeur totale de 0.500 po, conception 45 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI00613131
N° MFR456865N
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
Prix131.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
456865N JOINT D’HUILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    5.000 po
  • Diamètre extérieur
    6.265 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Type de conception
    45
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Polyacrylate
  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort
  • Mot-clé de description
    Conception 45
  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    053893508580
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
  • Description de la construction
    Lèvre unique, regorgeant de ressort avec étui intérieur
  • Application typique
    Usage général
  • Poids
    0.74 lb
  • Plage de température continue
    -20 à 300°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif