160X185X13

CR Seals (SKF)
160X185X13

Joint d'huile en caoutchouc fluoré - Solide, diamètre de l'arbre de 160 mm, diamètre extérieur de 185 mm, largeur totale de 13 mm, conception CRSA1 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI00613174
N° MFR160X185X13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR Seals (SKF)
160X185X13

Joint d'huile en caoutchouc fluoré - Solide, diamètre de l'arbre de 160 mm, diamètre extérieur de 185 mm, largeur totale de 13 mm, conception CRSA1 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI00613174
N° MFR160X185X13
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
160X185X13 JOINT DOUBLE LONGUE DURÉE CRSA1 V
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique avec lèvres à saleté auxiliaire/lèvre poussiéreuse (« Lèvre double »).

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    185 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Type de conception
    CRSA1
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Mot-clé de description
    Conception CRSA1
  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579047104
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
  • Poids
    0.63 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 400°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif